› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

BOX DI PIANO 48FO + SPLICEKIT

Cod. Rexel GG48FLOORBOX
Cod. Produttore 48FLOORBOX

Informazioni principali

  • Tipo: Box da pavimento
  • Applicazione: FTTx
  • Gestione cavi: Giunzione a fusione
  • Predisposizioni: 2 pretagli spillatura
  • Organizzazione fibre: Avvolgimento indipendente
  • Uso: Residenziale e aziendale
  • Funzione: Base edificio
  • Serie: 48FLOORBOX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dedicata alle applicazioni FTTx, la box da pavimento GIGAMEDIA GGM 48FLOORBOX permette di gestire l'aggiunta (o il collegamento) dei cavi dei servizi di abbonato al cavo di montante mediante giunzione a fusione o mediante connettorizzazione. Dotato di 2 pretagli che consentono la spillatura del cavo in passaggio, la giunzione rettilinea o la derivazione, offre una grande flessibilità durante l'installazione delle fibre ottiche negli insiemi collettivi residenziali o aziendali. La gestione dei micromoduli dal cavo riser avviene tramite un sistema di avvolgimento indipendente sul fondo della scatola, studiato per organizzare il percorso naturale delle fibre verso le cassette di giunzione a scomparsa. Questo alloggio può essere utilizzato anche come base dell'edificio.

Caratteristiche tecniche

bloccabile

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

camere separate

adatto per numero di fibre

48

tipo di presa mobile

Impiombatura a fusione

BOX DI PIANO 48FO + SPLICEKIT