› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

BOX DI PIANO 24FO + SPLICEKIT

Cod. Rexel GG24FLOORBOX
Cod. Produttore 24FLOORBOX

Informazioni principali

  • Descrizione: BOX DI PIANO 24FO + SPLICEKIT
  • Applicazione: FTTx
  • Capacità: 24 fibre ottiche
  • Installazione: Pavimento
  • Gestione cavi: Giunzione a fusione
  • Flessibilità: 4 pretagli per cavi
  • Percorsi cavi: Orizzontali/verticali
  • Serie: GIGAMEDIA 24FLOORBOX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dedicata alle applicazioni FTTx, la box da pavimento GIGAMEDIA 24FLOORBOX permette di gestire l'aggiunta (o il collegamento) dei cavi dei servizi di abbonato al cavo di montante mediante giunzione a fusione o mediante connettorizzazione. Dotato di 4 pretagli che consentono la maschiatura del cavo in passaggio, la giunzione rettilinea o la derivazione, offre totale flessibilità nell'installazione di fibre ottiche in complessi collettivi residenziali o commerciali. La custodia GGM 24FLOORBOX è progettata per percorsi di cavi orizzontali o verticali e risponde a vari scenari. La gestione dei micromoduli dal cavo riser avviene tramite un sistema di avvolgimento indipendente fissato al fondo della scatola, studiato per organizzare il percorso naturale delle fibre verso la cassetta di giunzione a scomparsa.

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

camere separate

adatto per numero di fibre

24

tipo di presa mobile

Impiombatura a fusione

BOX DI PIANO 24FO + SPLICEKIT