Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAHG100
Cod. Produttore
HG100
Cod. EAN
8006588190807

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato UL94-V2
  • Dimensioni: 227x250x120 mm
  • Protezione: IP52 con guarnizione HG04
  • Carico concentrato: 2.500 N (IEC 61084-2-2:2017)
  • Chiusura coperchio: Spontanea per gravità
  • Apertura coperchio: Con attrezzo, max 85°
  • Accessori: Mostrine 503, Cat. 5, ancoraggi
  • Serie: Hypogeo Small-503
Descrizione del produttore: Il box derivazione CAHG100 è una soluzione essenziale per l'organizzazione e la protezione delle connessioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce sicurezza e durabilità nelle installazioni elettriche. Il design compatto e funzionale permette un facile accesso ai cavi e una gestione ordinata delle derivazioni, assicurando un'installazione efficiente e affidabile in ambienti sia residenziali che industriali.

Accessorio

Produttore

Box derivazione CAHG100 resistente protezione connessioni elettriche uso residenziale industriale