Prodotti / Automazione industriale / Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali / Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIBSCEA53D1T
Cod. Produttore
HMIBSCEA53D1L0T
Cod. EAN
3606489740450

Informazioni di prodotto

Box Core-Linux-8GB eMMC-1GB RAM-TPM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scopri il BOX CORE-LINUX-8GB EMMC-1GB RAM-TPM, un dispositivo versatile progettato per applicazioni industriali. Con alimentazione AC/DC, offre un'ottima connettività grazie a due interfacce HW industrial ethernet e una serie di interfacce seriali, tra cui RS-232, RS-422, RS-485 e TTY. Questo prodotto è ideale per ambienti che richiedono prestazioni elevate e affidabilità. La sua configurazione avanzata lo rende perfetto per le esigenze moderne nel settore elettrico.

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta protocollo MODBUS

memoria principale max.

1000 MByte

standard radio Bluetooth

numero di interfacce HW seriali RS485

1

adatto per sistema operativo LINUX

montaggio a parete/diretto possibile

numero di slot liberi, altri

1

forma della scatola

box

sistema operativo preinstallato

LINUX

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

larghezza

157 mm

profondità

46 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

numero di interfacce HW seriali TTY

1

numero di slot liberi, PCI

1

grado di protezione (IP)

IP40

numero di interfacce HW seriali RS232

1

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

100 V

numero di interfacce HW USB

2

con altri supporti di memoria

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

100 V

numero di interfacce HW seriali RS422

1

altezza

150 mm

Serie

Harmony_Box_PC___Panel_PC

Produttore

BOX CORE-LINUX-8GB EMMC-1GB RAM-TPM