Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali / Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
supporta il protocollo per EtherNet/IP
supporta protocollo MODBUS
memoria principale max.
2000 MByte
standard radio Bluetooth
numero di interfacce HW seriali RS485
1
adatto per sistema operativo LINUX
montaggio a parete/diretto possibile
numero di slot liberi, altri
forma della scatola
box
sistema operativo preinstallato
LINUX
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
2
larghezza
157 mm
profondità
46 mm
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
numero di interfacce HW seriali TTY
numero di slot liberi, PCI
grado di protezione (IP)
IP40
numero di interfacce HW seriali RS232
tensione di alimentazione per AC 60 Hz
100 V
numero di interfacce HW USB
con altri supporti di memoria
tensione di alimentazione per AC 50 Hz
numero di interfacce HW seriali RS422
altezza
150 mm
Serie
Harmony_Box_PC___Panel_PC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te