› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

BOX A MURO 6 A 12FO +CASSET

Cod. Rexel GGBOXOPTIC2
Cod. Produttore BOXOPTIC2

Informazioni principali

  • Capacità: 6-12 fibre ottiche
  • Tipo di montaggio: a parete
  • Ambiente: interno
  • Compatibilità con connettori: LC Duplex
  • Integrazione moduli: personalizzabile
  • Serie: BOXOPTIC
  • Fissaggio: diretto a parete/armadio
  • Applicazione: reti fibra ottica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La scatola da parete BOXOPTIC è una soluzione economica ideale per installazioni con un massimo di 12 fibre ottiche (LC Duplex). Offre la possibilità di integrare i connettori più utilizzati su reti in fibra ottica a seconda del modulo selezionato. Questa scatola è destinata ad un ambiente interno ed è fissata direttamente ad una parete o ad un armadio.

Caratteristiche tecniche

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per numero di fibre

8

tipo di presa mobile

Impiombatura a fusione

BOX A MURO 6 A 12FO +CASSET