Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BG21.715.0
Cod. Produttore
3.BG21.715.0
Cod. EAN
8032089816588

Informazioni di prodotto

iWAY 90X90 H=610 CON 1 LED NEUTRAL WHITE
Il prodotto IWAY 90X90 H 610 con 1 LED neutro rappresenta una soluzione innovativa e versatile per l'illuminazione. Questo apparecchio è progettato per offrire una luminosità ottimale e un design elegante, rendendolo ideale per ambienti moderni e funzionali. La sua struttura robusta garantisce durata e resistenza, mentre l'illuminazione a LED assicura un consumo energetico ridotto e una lunga vita utile. La dimensione di 90x90 cm e l'altezza di 610 mm lo rendono perfetto per varie applicazioni, sia in spazi commerciali che residenziali. Il colore neutro della luce contribuisce a creare atmosfere accoglienti e piacevoli, adattandosi facilmente a qualsiasi stile di arredamento. Con il suo design raffinato e le elevate prestazioni, questo prodotto è una scelta eccellente per chi cerca qualità e funzionalità nell'illuminazione.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,9

Flusso Nominale

403

Temperatura Colore

4000

CRI

75

Tipo Ottica

E360° - Emissione 360°

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

90x90x610

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IWAY 90X90 H 610 CON 1 LED NEUTRAL