Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXBCTS36
Cod. Produttore
BCTS36
Cod. EAN
8030343133839

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide alta qualità
  • Autoestinguente: Sì
  • Priva di alogeni: Sì
  • Resistenza urti: Eccezionale
  • Uso: Terminale guaine corrugate
  • Applicazione: Installazioni industriali
  • Serie: CTS36
Descrizione del produttore: Boccola terminale è costruita con poliammide di alta qualità e speciale formulazione. E' autoestinguente, priva di alogeni, fosforo, cadmio. Ha un'eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici. Impiegata come terminale delle guaine corrugate nel caso in cui non sia necessario utilizzare raccordi filettati. Previene il danneggiamento dei cavi. Adatta per installazioni industriali.

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

diametro nominale

36 mm

temperatura

-40 ... 105 °C