Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXBCTS23
Cod. Produttore
BCTS23
Cod. EAN
8030343133884

Informazioni di prodotto

Boccola BCTS terminale in poliammide per guaine corrugate
Descrizione del produttore: Boccola terminale è costruita con poliammide di alta qualità e speciale formulazione. E' autoestinguente, priva di alogeni, fosforo, cadmio. Ha un'eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici. Impiegata come terminale delle guaine corrugate nel caso in cui non sia necessario utilizzare raccordi filettati. Previene il danneggiamento dei cavi. Adatta per installazioni industriali.

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

diametro nominale

23 mm

temperatura

-40 ... 105 °C