Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXBCTS07
Cod. Produttore
BCTS07
Cod. EAN
8030343134126

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide alta qualità
  • Proprietà: Autoestinguente
  • Senza: Alogeni, fosforo, cadmio
  • Resistenza: Urti e agenti chimici
  • Uso: Terminale guaine corrugate
  • Applicazione: Installazioni industriali
  • Serie: CTS07
Boccola terminale CTS07 di colore nero, realizzata in plastica di alta qualità con poliammide, garantisce resistenza e durabilità nelle applicazioni elettriche. Progettata per offrire un isolamento affidabile e una protezione efficace dei componenti elettrici, questa boccola presenta una struttura robusta e compatta, ideale per l’uso in impianti elettrici che richiedono sicurezza e performance costanti. Il materiale plastico assicura leggerezza e facilità di installazione, mantenendo al contempo elevati standard di sicurezza e isolamento. Descrizione del produttore: Boccola terminale è costruita con poliammide di alta qualità e speciale formulazione. E' autoestinguente, priva di alogeni, fosforo, cadmio. Ha un'eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici. Impiegata come terminale delle guaine corrugate nel caso in cui non sia necessario utilizzare raccordi filettati. Previene il danneggiamento dei cavi. Adatta per installazioni industriali.

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

diametro nominale

7 mm

temperatura

-40 ... 105 °C

Produttore

Boccola terminale CTS07 poliammide autoestinguente installazioni industriali