Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
DKC095770889
Cod. Produttore
095770889
Cod. EAN
8033603908765

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre un sistema di montaggio rapido e senza utensili, ideale per installazioni efficienti e senza complicazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio a clip senza utensili
  • Connessione elettrica rapida senza viti
  • Apertura a scorrimento per facile manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Filtro lavabile fino a 10 volte per una maggiore durata
  • Classe di filtrazione ISO Coarse 75%/G4 per aria pulita
  • Portata d'aria di 28 m³/h per un’efficace ventilazione
Ventilatore elettrico da incasso con bocchetta frontale progettato per la circolazione dell’aria. Dotato di un filtro integrato e di un ventilatore inseribile, garantisce un’efficace ventilazione in ambienti elettrici e industriali. Il design compatto e la struttura robusta lo rendono ideale per applicazioni che richiedono un ricambio d’aria controllato e affidabile, migliorando la dissipazione del calore e la sicurezza degli impianti. La bocchetta con alette orientate assicura un flusso d’aria ottimale, mentre la facilità di installazione ne consente l’impiego versatile in diverse configurazioni. Descrizione del produttore: Sistema di montaggio a clip senza utensili. Apertura a scorrimento del coperchio per un'agevole sostituzione del panno filtro. Dotato di panno filtro, lavabile fino a 10 volte. Classe di filtrazione ISO Coarse 75%/G4 Colore grigio RAL7035. Connessione elettrica rapida senza viti. Portata d'aria: 28 m3/h.

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Altro

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

29 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP55

con filtro

potenza nominale

18 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

28 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

220 ... 240 V

Produttore

DKC

Ventilatore da incasso con filtro lavabile G4, montaggio rapido senza utensili, portata aria 28 m³/h, per ventilazione industriale ed elettrica