Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA062010400
Cod. Produttore
062010400
Cod. EAN
8029564621218

Informazioni di prodotto

  • Serie: CGPT
  • Rapporto restringimento: 2:1 e 3:1
  • Temperatura minima restringimento: 80°C
  • Temperatura di impiego: -40°C a 135°C
  • Resistenza chimica e solventi: Elevata
  • Isolamento elettrico: Alta rigidità dielettrica
  • Spessore parete recuperato: 0,45 - 1,40 mm
  • Certificazioni: UL, CSA, Raychem

Documentazione tecnica

Guaina isolante di alta qualità progettata per applicazioni elettriche, caratterizzata da un diametro esterno di 12,7 mm e un diametro interno di 6,4 mm. Questo prodotto offre protezione affidabile per cavi e fili, garantendo isolamento e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, rendendola ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Le guaine della serie CGPT sono in poliolefina resistente, flessibile e per uso generale con buona resistenza ai fluidi e solventi comuni e un'elevata rigidità dielettrica. La sua miscela unica di proprietà chimiche, elettriche e fisiche la rende adatta per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui l’isolamento elettrico, pressacavo, fasci di cavi, codifica a colori e identificazione di fili, cavi, tubi, e componenti elettrici ed elettronici e protezione meccanica. Coeff. Restringimento 2:1, Temperatura minima di restringimento: 80°C, Temperatura di impiego Da -40°C a 135°C Fornibile a richiesta nelle colorazioni: Nero, Bianco, Rosso, Blu, Giallo, Marrone, Grigio, Giallo/Verde, Arancione, Verde, Viola.

Produttore

Bobina termoretraibile CGPT diametro 12,7 mm protezione cavi industriale e commerciale