Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA062041000
Cod. Produttore
062041000
Cod. EAN
8029564621768

Informazioni di prodotto

  • Rapporto restringimento: 3:1 e 4:1
  • Temperatura minima restringimento: 80°C
  • Temperatura impiego: -55°C a 110°C
  • Spessore parete totale: da 1,00 a 2,54 mm
  • Spessore adesivo: 0,50 - 1,02 mm
  • Adesivo su poliolefine, metalli e gomme sì
  • Protezione meccanica: parete doppia media
  • Serie: ATUM

Documentazione tecnica

Guaina elettrica ATUM 19/6-0-SP progettata per proteggere e isolare i cavi elettrici, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Realizzata con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro agenti esterni e usura meccanica. Ideale per applicazioni in impianti elettrici, offre una soluzione affidabile per la gestione dei cavi, mantenendo l'integrità dell'impianto e facilitando l'installazione. La guaina è adatta a diverse condizioni operative grazie alla sua robustezza e flessibilità. Descrizione del produttore: Le guaine della serie ATUM in poliolefina con rivestimento adesivo sigillano e rapporto di restringimento elevato, proteggono componenti e interconnessioni, la doppia parete aumenta la protezione meccanica. L'adesivo presente all’interno della guaina si lega ad un’ampia varietà di materiali plastici, gomma e metalli, compresi polietilene, alluminio, acciaio e rame. L’elevato rapporto di espansione rende possibile la riparazione dei cavi senza rimuovere i connettori. Coeff. Restringimento 3:1 / 4:1, Temperatura minima di restringimento: 80°C, Temperatura di impiego Da -55°C a 110°C Disponibili nei colori Nero e Trasparente.

Produttore

Bobina termoretraibile BK Atum diametro 19 mm protezione cavi elettrici industriale commerciale