Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA062010600
Cod. Produttore
062010600
Cod. EAN
8029564621225

Informazioni di prodotto

  • Rapporto restringimento: 2:1 e 3:1
  • Temperatura minima restringimento: 80°C
  • Temperatura utilizzo: -40°C a 135°C
  • Resistenza chimica e solventi: Molto buona
  • Flessibilità: Elevata
  • Rigidità dielettrica: Alta
  • Spessore parete recuperato: 0,45-1,40 mm
  • Serie: CGPT

Documentazione tecnica

Guaina isolante di alta qualità progettata per applicazioni elettriche, caratterizzata da un diametro interno di 9,5 mm e una lunghezza di 19 metri. Realizzata con materiali resistenti e flessibili, garantisce protezione efficace contro l'umidità, l'usura e le sollecitazioni meccaniche, assicurando sicurezza e durata negli impianti elettrici. Ideale per la protezione di cavi e fili, facilita l'installazione grazie alla sua flessibilità e robustezza, rendendola una soluzione affidabile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Le guaine della serie CGPT sono in poliolefina resistente, flessibile e per uso generale con buona resistenza ai fluidi e solventi comuni e un'elevata rigidità dielettrica. La sua miscela unica di proprietà chimiche, elettriche e fisiche la rende adatta per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui l’isolamento elettrico, pressacavo, fasci di cavi, codifica a colori e identificazione di fili, cavi, tubi, e componenti elettrici ed elettronici e protezione meccanica. Coeff. Restringimento 2:1, Temperatura minima di restringimento: 80°C, Temperatura di impiego Da -40°C a 135°C Fornibile a richiesta nelle colorazioni: Nero, Bianco, Rosso, Blu, Giallo, Marrone, Grigio, Giallo/Verde, Arancione, Verde, Viola.

Produttore

Bobina termoregolatrice diametro 19 mm compatta per controllo temperatura applicazioni elettriche