Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA062040200
Cod. Produttore
062040200
Cod. EAN
8029564668084

Informazioni di prodotto

  • Serie: ATUM
  • Tensione nominale: 600V
  • Temperatura max: 110°C
  • Rapporto restringimento: 3:1 e 4:1
  • Temperatura min. restringimento: 80°C
  • Temperatura min. recupero: 110°C
  • Diametro interno max: 52 mm
  • Spessore parete: fino a 2,54 mm

Documentazione tecnica

Guaina protettiva ATUM-6/2-0-SP progettata per applicazioni elettriche, ideale per l'isolamento e la protezione dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell'installazione. Adatta a impianti che richiedono protezione meccanica e isolamento efficace, contribuisce a mantenere l'integrità dei conduttori elettrici in ambienti diversi. La guaina è compatibile con cavi di sezione 3 1 NE, offrendo una soluzione affidabile per l'organizzazione e la protezione del cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: La bobina termoregolatrice BK ATUM D. 6 è un componente essenziale per ottimizzare il controllo della temperatura nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità superiore e una durata nel tempo, garantendo prestazioni costanti anche in condizioni di lavoro gravose. La sua progettazione intelligente permette una facile integrazione in vari impianti elettrici, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design compatto e funzionale, questa bobina è stata progettata per garantire un'efficace gestione termica, proteggendo i circuiti elettrici da surriscaldamenti e malfunzionamenti. La sua versatilità la rende adatta a diverse configurazioni di installazione, assicurando un'ottima adattabilità a qualsiasi progetto elettrico. Scegliere la bobina termoregolatrice BK ATUM D. 6 significa investire in sicurezza e efficienza per il proprio impianto elettrico.

Produttore

Bobina termoregolatrice BK ATUM D. 6 controllo temperatura impianti elettrici sicurezza efficienza