Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA062040000
Cod. Produttore
062040000
Cod. EAN
8029564621683

Informazioni di prodotto

  • Rapporto di restringimento: 3:1 e 4:1
  • Temperatura minima restringimento: 80°C
  • Temperatura di impiego: -55°C a 110°C
  • Spessore parete totale: da 1,00 a 2,54 mm
  • Spessore adesivo: 0,50 - 1,02 mm
  • Adesivo compatibile con: plastica, gomma, metalli
  • Protezione meccanica: doppia parete media
  • Serie: ATUM

Documentazione tecnica

Guaina elettrica ATUM 3/1-0-SP progettata per l'isolamento e la protezione di cavi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza meccanica e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni in impianti elettrici, assicura sicurezza e affidabilità grazie alla sua struttura robusta e flessibile. Adatta per l'uso in ambienti che richiedono protezione efficace contro agenti esterni, questa guaina facilita l'installazione mantenendo elevate prestazioni isolanti. Descrizione del produttore: Le guaine della serie ATUM in poliolefina con rivestimento adesivo sigillano e rapporto di restringimento elevato, proteggono componenti e interconnessioni, la doppia parete aumenta la protezione meccanica. L'adesivo presente all’interno della guaina si lega ad un’ampia varietà di materiali plastici, gomma e metalli, compresi polietilene, alluminio, acciaio e rame. L’elevato rapporto di espansione rende possibile la riparazione dei cavi senza rimuovere i connettori. Coeff. Restringimento 3:1 / 4:1, Temperatura minima di restringimento: 80°C, Temperatura di impiego Da -55°C a 110°C Disponibili nei colori Nero e Trasparente.

Produttore

Bobina termoregolatrice BK Atum D. 3 controllo temperatura design compatto alta affidabilità per impianti elettrici industriali e commerciali