Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM208252
Cod. Produttore
208252
Cod. EAN
4015082082529

Informazioni di prodotto

  • Tipo corrente: AC/DC
  • Tensione comando: 110-250 V
  • Frequenza: 40-60 Hz
  • Compatibilità: DILM250, DILM300A
  • Funzione: Bobina di ricambio
  • Serie: Moeller series
  • Tipo bobina: RA 250
  • Applicazione: Comando elettromeccanico

Documentazione tecnica

DILM250-XSP/E è un dispositivo elettromeccanico per il controllo e la protezione di circuiti elettrici, caratterizzato da un funzionamento con tensione AC/DC. Include un contattore con bobina integrata e un interruttore di interfaccia, ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e precisione nell'azionamento elettrico. Progettato per garantire prestazioni elevate e una lunga durata, questo componente è adatto per sistemi di automazione e controllo elettrico, offrendo sicurezza e efficienza nella gestione delle correnti di potenza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: bobina di ricambio, Tensione di comando: RA 250: 110 - 250 V 40-60 Hz/110 - 250 V DC, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata, utilizzo con: DILM250, DILM300A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 250 V

Serie

Moeller series

Produttore

Bobina ricambio DILM250 110-250V AC/DC automazione industriale