Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710350
Cod. Produttore
BIZ710350
Cod. EAN
3700420319061

Informazioni di prodotto

  • Ø cavo: 1,5 mm
  • Lunghezza: 50 m
  • Materiale: acciaio intrecciato
  • Anima cavo: 7 x 7 trefolo
  • Carico ammesso: 35 kg
  • Uso: sospensioni statiche
  • Compatibilità: chiavistelli BIZ 710 405/406/408
  • Serie: BIZ 710 350

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Bobina di cavetto in acciaio intrecciato con diametro di 1,5 mm e lunghezza di 50 metri, ideale per applicazioni di sospensione e supporto. Il cavo è composto da un'anima formata da 7 x 7 trefoli d'acciaio, garantendo resistenza e durata. Progettato per creare fili con chiusura a cappio per sospensioni statiche, è compatibile con specifici chiavistelli di fissaggio. Il prodotto è indicato per uso in posizione verticale, offrendo una soluzione sicura e affidabile per installazioni elettriche che richiedono supporti robusti e flessibili. La bobina facilita la gestione e l'installazione del cavo, assicurando praticità e precisione nelle regolazioni di lunghezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Bobina di cavetto in acciaio, 1,5 mm x 50 m, perfetta per filo con chiusura a cappio, per sostenere materiale e per sospensioni statiche. Cavo in acciaio intrecciato. Consiglio: da usare con i chiavistelli BIZ 710 405, BIZ 710 406 e BIZ 710 408.

colore

Grigio

diametro esterno

1,5 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1770 N

numero di fili singoli

49

carico di rottura

2150 N

Produttore

Bobina cavetto acciaio 1,5 mm 50 m per sospensioni statiche

€ 11,88 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info