Prodotti /

Cod. Rexel
WX4005084
Cod. Produttore
4005084
Cod. EAN
8025241023801

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 65W
  • Tensione: 220V
  • Dimensioni: 39x108 mm
  • Tipo lampada: BOAT P28S-T
  • Illuminazione: efficiente e stabile
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Durata: performante e duratura
  • Serie: WX4005084
Descrizione del produttore: La lampada BOAT P28S-T è progettata per garantire un'illuminazione efficiente con una potenza di 65W e una tensione di 220V. Il suo formato compatto di 39x108 mm la rende ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di qualità. Questa lampada è adatta per impianti elettrici che necessitano di componenti performanti e duraturi, assicurando un'illuminazione stabile e precisa.