›

BOAT BAY15D 24X67 24V 25W

Cod. Rexel WX4005097
Cod. Produttore 4005097
Cod. EAN 8025241023900

Informazioni principali

  • Tipo lampada: BOAT BAY15D
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 25W
  • Dimensioni: 24x67 mm
  • Applicazioni: elettriche specifiche
  • Affidabilità: alta
  • Funzionalità: duratura
  • Serie: WX4005097

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada BOAT BAY15D con tensione di 24V e potenza di 25W, progettata per applicazioni elettriche specifiche. Questa lampada offre affidabilità e prestazioni costanti, ideale per installazioni che richiedono una sorgente luminosa efficiente e duratura. La sua configurazione 24x67 garantisce un adattamento preciso nelle apparecchiature compatibili, assicurando sicurezza e funzionalità nel tempo.
BOAT BAY15D 24X67 24V 25W