›

BOAT BAY15D 24X67 12V 25W

Cod. Rexel WX4005093
Cod. Produttore 4005093
Cod. EAN 8025241023863

Informazioni principali

  • Potenza: 25 W
  • Tensione: 12 V
  • Formato: 24x67
  • Applicazione: Illuminazione bassa tensione
  • Affidabilità: Alta
  • Durata: Progettata per uso continuo
  • Sicurezza: Struttura robusta
  • Serie: BOAT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada BOAT BAY15D è progettata per applicazioni elettriche specifiche, con una potenza di 25 watt e una tensione di 12 volt. Il formato 24x67 garantisce una compatibilità ottimale con diversi sistemi, rendendola ideale per utilizzi in ambienti che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. La sua struttura è studiata per assicurare durata e sicurezza nell'impiego quotidiano, offrendo una soluzione efficiente per le esigenze di illuminazione a bassa tensione.
BOAT BAY15D 24X67 12V 25W