›

BOAT B22D-T 39X95 220V 13W

Cod. Rexel WX4005074
Cod. Produttore 4005074
Cod. EAN 8025241023733

Informazioni principali

  • Potenza: 13 W
  • Tensione: 220 V
  • Dimensioni: 39x95 mm
  • Attacco: B22D-T
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Installazione: Facile e versatile
  • Serie: BOAT
  • Uso: Domestico e professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada BOAT B22D-T è progettata per un utilizzo efficiente con una potenza di 13 watt e una tensione di 220 volt. Con dimensioni compatte di 39x95 mm, questa lampada è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità. La sua attacco B22D-T garantisce una facile installazione in vari apparecchi, rendendola una scelta versatile per ambienti domestici e professionali.
BOAT B22D-T 39X95 220V 13W