Prodotti /

Cod. Rexel
WX4005077
Cod. Produttore
4005077
Cod. EAN
8025241023757

Informazioni di prodotto

  • Attacco: B22D-T
  • Dimensioni: 39x100 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 40W
  • Serie: BOAT
  • Tipo lampada: Baionetta 22 mm
  • Installazione: Facile e rapida
  • Uso: Applicazioni elettriche
Descrizione del produttore: Lampada BOAT B22D-T con attacco a baionetta da 22 mm, dimensioni compatte di 39x100 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 40W. Questa lampada è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’illuminazione affidabile e di qualità, garantendo prestazioni costanti e durata nel tempo. Il design specifico e i materiali utilizzati assicurano una facile installazione e una buona resistenza in ambienti elettrici.