Prodotti /

Cod. Rexel
WX4005078
Cod. Produttore
4005078
Cod. EAN
8025241023764

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 65 W
  • Tensione: 220 V
  • Dimensioni: 39x100 mm
  • Tipo: Resistenza elettrica
  • Applicazione: Riscaldamento elettrico
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: BOAT B22D-T
  • Efficienza: Affidabile
Descrizione del produttore: La resistenza elettrica BOAT B22D-T è progettata per applicazioni che richiedono un'efficienza energetica affidabile con una potenza di 65 watt e una tensione di 220 volt. Le sue dimensioni compatte di 39x100 millimetri la rendono adatta a spazi ridotti, garantendo prestazioni ottimali in impianti elettrici. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza nell'uso quotidiano, rappresentando una soluzione ideale per il riscaldamento elettrico e altre applicazioni tecniche.