Prodotti /

Cod. Rexel
CX0822204
Cod. Produttore
0822204
Cod. EAN
4046356320061

Informazioni di prodotto

Segnamorsetti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 64, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 5 mm

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

8 mm