›

BMKL 20X 8 YE CUS

Cod. Rexel CX0822194
Cod. Produttore 0822194
Cod. EAN 4046356320009

Informazioni principali

  • Serie: UC2F-TM
  • Colore: bianco
  • Numero cartellini: 80
  • Altezza testo: 4 mm
  • Larghezza testo: 5 mm
  • Tipo montaggio: bloccaggio
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Uso: segnamorsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 5 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

6 mm

BMKL 20X 8 YE CUS