Prodotti /

Cod. Rexel
WX8209482
Cod. Produttore
8209482
Cod. EAN
8025241154215

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BMC 2 BARRE FISSAGGIO COMM.
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente massima: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: WX8209482
  • Materiale: BMC resistente
  • Montaggio: Fissaggio a barre
  • Uso: Illuminazione domestica e lavoro
BMC 2 BARRE FISSAGGIO COMM.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: BMC 2 BARRE FISSAGGIO COMM.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.