›

BLUEMARK MAG EM-M (60X30) CARICATOR

Cod. Rexel CX0802740
Cod. Produttore 0802740
Cod. EAN 4046356845786

Informazioni principali

  • Serie: EM-M
  • Lunghezza: 0,12 m
  • Larghezza: 76 mm
  • Altezza: 120 mm
  • Colore: bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Caricatore, lunghezza: 0,12 m, larghezza: 76 mm, altezza: 120 mm, colore: bianco

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

BLUEMARK MAG EM-M (60X30) CARICATOR