›

BLUEMARK ID COLOR STAMPANTE

Cod. Rexel CX1002329
Cod. Produttore 1002329
Cod. EAN 4055626468907

Informazioni principali

  • Serie: BLUEMARK ID
  • Peso: 21 kg
  • Lunghezza: 0,675 m
  • Larghezza: 523 mm
  • Altezza: 340 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Stampante, peso: 21 kg, lunghezza: 0,675 m, larghezza: 523 mm, altezza: 340 mm
BLUEMARK ID COLOR STAMPANTE