Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM44945
Cod. Produttore
044945
Cod. EAN
4015080449454

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente nominale: 63 A
  • Lunghezza: 99 mm
  • Protezione: Contatti accidentali
  • Configurazione: Blocco sbarra trifase
  • Compatibilità: 2 PKZM0
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione con 3 fasi e 3 poli, progettato per l’installazione su guida DIN con un ingombro di 5,5 moduli. Dotato di collegamento elettrico a forcella, garantisce una connessione sicura e affidabile. Adatto per il controllo e la protezione di due apparecchiature elettriche, questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata sicurezza e precisione nella gestione dei circuiti elettrici. La costruzione robusta e la compatibilità con sistemi standard facilitano l’integrazione in impianti elettrici complessi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Blocco sbarra trifase 3 poli per l'alimentazione di 2 PKZM0-... con contatti ausiliari o segnalatori di sgancio montati a destra, lunghezza 99mm, protetto contro contatti accidentali, ue = 690 V, iu = 63 A

colore

Nero

isolato

numero di fasi

3

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

lunghezza

99 mm

Numero moduli DIN

5,5

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per numero di apparecchi

2

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

54 mm

Serie

Moeller series

Produttore

Blocco sbarra trifase 3 poli 63A per PKZM0 installazione industriale Germania