Prodotti /

Cod. Rexel
CX3273356
Cod. Produttore
3273356
Cod. EAN
4055626392479

Informazioni di prodotto

  • Serie: PTFIX
  • Tensione nominale: 450 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Connessioni: 13
  • Tipo connessione: Push-in
  • Sezione cavi: 2,5 mm²
  • Sezione presa: 0,14-4 mm²
  • Montaggio: su guida supporto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Blocco di distribuzione elettrica compatto e robusto, progettato per il collegamento sicuro di conduttori da 6 a 12 mm² con morsetti da 2,5 mm². Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, garantisce un’ottima resistenza elettrica e meccanica. Il design modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in impianti civili e industriali. La colorazione arancione permette un rapido riconoscimento e una gestione efficiente dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Blocco distributore, Morsetto base con alimentazione, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 13, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², Presa, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: rosso

colore

Rosso

larghezza

41 mm

altezza

28,6 mm

profondità

21,7 mm

tensione nominale

450 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

13

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Produttore

Morsetto distribuzione PTFIX 6/12x2,5 mm² rosso per impianti elettrici