› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Blocchetto terminale BTU fissaggio a scatto per profilati G32 e TH35, materiale isolante resistente, alta sicurezza connessioni elettriche

Cod. Rexel CBBT005
Cod. Produttore BT005
Cod. EAN 8017963151085

Informazioni principali

  • Tipologia: Blocchetto terminale
  • Sottotipologia: per profilati G32 e TH35
  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide UL94-V2
  • Larghezza (passo): 8 mm
  • Profilato IEC 60715/TH35: Presente
  • Profilato IEC 60715 "G32": Presente
  • Serie: BT

Descrizione del prodotto

Blocchetto terminale BTU caratterizzato da materiale isolante resistente con elevata classe di infiammabilità secondo UL 94. Progettato per un montaggio sicuro e affidabile, presenta un'esecuzione del bloccaggio robusta che garantisce stabilità nelle connessioni elettriche. Il colore scuro del componente contribuisce a una migliore identificazione e integrazione negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nelle connessioni di circuiti elettrici. Descrizione del produttore: BTU Blocchetto terminale con fissaggio scatto per profilati G32 e TH35

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

8 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

esecuzione del bloccaggio

Senza viti

Blocchetto terminale BTU fissaggio a scatto per profilati G32 e TH35, materiale isolante resistente, alta sicurezza connessioni elettriche
€ 1,54 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info