› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Blocchetto terminale BT/3 fissaggio a vite compatibile profilati TH35 per quadri elettrici

Cod. Rexel CBBT003
Cod. Produttore BT003
Cod. EAN 8017963151061

Informazioni principali

  • Tipologia: Blocchetto terminale
  • Sottotipologia: per profilati TH35
  • Materiale: Poliammide UL94-V2
  • Larghezza (passo): 8 mm
  • Colore: Nero
  • Confezione: 25 pezzi
  • Profilato IEC 60715/TH35: Presente
  • Serie: BT

Descrizione del prodotto

Blocchetto terminale BT/3 progettato per un montaggio semplice e sicuro su guida standard. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità e classe di infiammabilità certificata secondo UL 94, garantisce elevata resistenza e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Il design compatto e funzionale consente un bloccaggio affidabile, ideale per connessioni elettriche stabili e durature in impianti industriali e civili. Il colore neutro permette un'integrazione discreta in qualsiasi quadro elettrico. Descrizione del produttore: BT/3 Blocchetto terminale con fissaggio a vite per profilati TH35

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

8 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

esecuzione del bloccaggio

Senza viti

Blocchetto terminale BT/3 fissaggio a vite compatibile profilati TH35 per quadri elettrici
€ 1,04 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info