Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /
Informazioni di prodotto
Blocchetto per cavi isolati in PTFE da 0,1 a 4 mm2
taglio rotondo
profondità di intaglio regolabile
lunghezza di asportazione isolamento regolabile
zona di asportazione isolamento AWG
28 12
sezione zona di asportazione isolamento
0.1 mm² 4 mm²
sezione
0.1 mm²
gamma AWG
28
applicazione
inserto tagliente
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te