Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE181-10010
Cod. Produttore
181-10010
Cod. EAN
4031026566917

Informazioni di prodotto

  • Materiale: ABS
  • Compatibilità: canaline HelaDuct
  • Altezza: regolabile
  • Larghezza: adattabile
  • Colore: nero (BK)
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Infiammabilità: UL 94 HB
  • Serie: HelaDuct

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Trattiene i cavi anche se posti in verticale. Facile da inserire nelle singole lamelle. Altezza regolabile. Non blocca l'inserimento dei cavi negli appositi spazi. Un unico bloccacavi per tutte le larghezze: la sua lunghezza può essere adattata alle varie larghezze della canalina. HTWD-NFWR è compatibile con le canaline HTWD-PN, HTWD-HF (metriche), HTWD-WFWR e HTWD-PW. I fermi per cavi HTWD-NFWR e HTWD-WFWR possono essere facilmente collegati alle lamelle della canalina di cablaggio HelaDuct per tenere saldamente i cavi in posizione durante l'installazione e quando il coperchio viene rimosso.

senza alogeni

per altezza canale

100 mm

per larghezza canale

100 mm

adattabile a larghezza canale

Serie

HelaDuct

Produttore

Bloccacavi per canaline HTWD-WFWR, clip ancoraggio 100x100 mm, PA6 nero, altezza regolabile, fissaggio cavi sicuro verticale e orizzontale