Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.QS42.747.0
Cod. Produttore
3.QS42.747.0
Cod. EAN
8025550909575

Informazioni di prodotto

BLADE R 18 LED FRAME 4000K CRI90 FLOD.DALI
Scopri il BLADE R 18 LED FRAME, un'illuminazione innovativa progettata per soddisfare le esigenze di efficienza energetica e qualità della luce. Questo prodotto emette una luce bianca naturale a 4000K, con un elevato Indice di Resa Cromatica CRI90, che garantisce colori vividi e realistici. Realizzato con materiali di alta qualità, il design del telaio è elegante e funzionale, rendendolo adatto per una varietà di ambienti, dall'ufficio alla casa. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un consumo energetico ridotto, contribuendo a ridurre i costi operativi. L'installazione è semplice e veloce, permettendo di integrare facilmente questa soluzione illuminotecnica in qualsiasi progetto. Con il BLADE R 18 LED FRAME, ottieni un'illuminazione di qualità superiore, ideale per ogni spazio. Descrizione del produttore: Scopri il BLADE R 18 LED FRAME, un'illuminazione innovativa progettata per soddisfare le esigenze di efficienza energetica e qualità della luce. Questo prodotto emette una luce bianca naturale a 4000K, con un elevato Indice di Resa Cromatica CRI90, che garantisce colori vividi e realistici. Realizzato con materiali di alta qualità, il design del telaio è elegante e funzionale, rendendolo adatto per una varietà di ambienti, dall'ufficio alla casa. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un consumo energetico ridotto, contribuendo a ridurre i costi operativi. L'installazione è semplice e veloce, permettendo di integrare facilmente questa soluzione illuminotecnica in qualsiasi progetto. Con il BLADE R 18 LED FRAME, ottieni un'illuminazione di qualità superiore, ideale per ogni spazio.

Produttore

BLADE R 18 LED FRAME 4000K CRI90 FL