Prodotti /

Cod. Rexel
CP6061985
Cod. Produttore
6061985
Cod. EAN
4012196147045

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella calpestabile
  • Altezza bordo: 110 mm
  • Base: Asolata
  • Serie: BKRS Series
  • Codice prodotto: CP6061985
  • Tipo: BKRS 1130 FS
  • Uso: Sistema passerelle
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sistema di passerelle calpestabile BKRS con base asolata e bordo di altezza pari a 110 mm.

colore

Zinco

larghezza

300 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

110 mm

tipo di connessione

Avvitato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

8,07 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

29600 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

3440 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

3330 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

2610 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

2080 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1,5 ... 3 m

Serie

BKRS Series