Prodotti /

Cod. Rexel
WX4203092S
Cod. Produttore
4203092S
Cod. EAN
8025241083508

Informazioni di prodotto

  • Attacco: GY6.35
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 35 W
  • Tipo: Lampadina bispina
  • Applicazione: Illuminazione tecnica
  • Durata: Lunga
  • Prestazioni: Costanti
  • Serie: WX4203092S
Descrizione del produttore: Lampadina bispina con attacco GY6.35, progettata per funzionare a 12 volt con una potenza di 35 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantisce prestazioni costanti e una lunga durata. Adatta per impianti che necessitano di una luce intensa e stabile, rappresenta una soluzione efficiente per l’illuminazione tecnica e specializzata.