›

BISPINA G6.35 12V 35W

Cod. Rexel WX4203035S
Cod. Produttore 4203035S
Cod. EAN 8025241083362

Informazioni principali

  • Tipo: Bispina G6.35
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 35W
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Installazione: Facile inserimento
  • Durata: Lunga durata operativa
  • Serie: WX4203035S
  • Uso: Bassa tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina bipin G6.35 progettata per funzionare a 12V con una potenza di 35W, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile. Questa lampadina garantisce un'illuminazione efficiente e stabile, adatta a diversi impianti elettrici che necessitano di componenti di alta qualità e prestazioni costanti. La sua struttura è studiata per un facile inserimento e una lunga durata operativa, rendendola una soluzione versatile per esigenze di illuminazione a bassa tensione.
BISPINA G6.35 12V 35W