›

BISPINA G4 12V 35W

Cod. Rexel WX4203020S
Cod. Produttore 4203020S
Cod. EAN 8025241083270

Informazioni principali

  • Tipo: Bispina G4
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 35W
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Consumo: Energia contenuta
  • Durata: Affidabile e duratura
  • Compatibilità: Varie apparecchiature
  • Serie: WX4203020S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada bipin G4 a bassa tensione 12V con potenza di 35W, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile. Questo prodotto è progettato per garantire un'illuminazione efficace e duratura, adatta a installazioni che necessitano di una luce intensa e precisa, mantenendo un consumo energetico contenuto. La lampada è compatibile con diversi apparecchi elettrici, offrendo versatilità e prestazioni costanti nel tempo.
BISPINA G4 12V 35W