Prodotti /

Cod. Rexel
WX4203015S
Cod. Produttore
4203015S
Cod. EAN
8025241083249

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Bispina G4
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 20W
  • Applicazione: Illuminazione direzionale
  • Durata: Lunga
  • Dimensioni: Compatta
  • Uso: Professionale e residenziale
  • Serie: WX4203015S
Descrizione del produttore: La bispina G4 è una lampadina a basso voltaggio da 12V con una potenza di 20W, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono efficienza e compattezza. Questo tipo di lampadina è particolarmente adatto per ambienti che necessitano di una luce direzionale e concentrata, garantendo prestazioni affidabili e una lunga durata. La sua struttura compatta la rende versatile per diversi impianti elettrici, offrendo una soluzione luminosa di qualità per uso professionale e residenziale.