Prodotti /

Cod. Rexel
WX4203010S
Cod. Produttore
4203010S
Cod. EAN
8025241083218

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Bispina G4
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 10W
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Efficienza: Alta
  • Dimensioni: Compatta
  • Installazione: Spazi ridotti
  • Serie: WX4203010S
Descrizione del produttore: Lampadina bipin G4 a basso voltaggio da 12V con potenza di 10W, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono efficienza e compattezza. Progettata per garantire una luce stabile e duratura, questa lampadina è adatta a diversi impianti elettrici, assicurando un'illuminazione affidabile e di qualità. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendola una soluzione versatile per esigenze di illuminazione specifiche.