Prodotti /

Cod. Rexel
WX4001210
Cod. Produttore
4001210
Cod. EAN
8025241022347

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Bipin T1
  • Passo: 2,54 mm
  • Tensione: 36V
  • Corrente: 20mA
  • Applicazione: bassa tensione
  • Collegamento: stabile e sicuro
  • Durata: elevata
  • Serie: WX4001210
Descrizione del produttore: Bipin T1 con passo 2,54 mm, progettato per funzionare a 36V e 20mA, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di precisione. Questo componente garantisce un collegamento stabile e sicuro, adatto a circuiti a bassa tensione e corrente. La sua costruzione assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo una scelta efficiente per impianti elettrici e dispositivi elettronici.