›

BIPIN T1 1-4 2,54 12V 40MA

Cod. Rexel WX4001232
Cod. Produttore 4001232
Cod. EAN 8025241022569

Informazioni principali

  • Tipo: Bipin T1
  • Attacco: 2,54 mm
  • Tensione: 12 V
  • Corrente: 40 mA
  • Consumo: basso
  • Applicazione: illuminazione precisa
  • Uso: bassa tensione
  • Serie: WX4001232

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina bipin T1 con attacco a 2,54 mm, progettata per funzionare a 12V e 40mA. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce compatta e affidabile, garantendo una bassa potenza e un consumo energetico ridotto. Questo componente è adatto per l'uso in circuiti a bassa tensione e offre una soluzione efficiente per l'illuminazione di precisione in dispositivi elettrici.
BIPIN T1 1-4 2,54 12V 40MA