›

BIP 92 V48DAC GY

Cod. Rexel SN42320
Cod. Produttore 42320
Cod. EAN 8010152423208

Informazioni principali

  • Voltaggio: 48V ACDC ±10%
  • Corrente: 5 mA
  • Suono: 1 intermittente 3600Hz
  • Pressione sonora: 75 dB a 1m
  • Grado protezione: IP30
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: BIP 92

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BIP 92 è un buzzer ad incasso sviluppato con capsula acustica piezoelettrica.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

48 V

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

75 DECIBEL

corrente assorbita

0,005 A

tipo di tono

Tono a impulsi

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP30

Protezione superficiale del corpo

Altro

BIP 92 V48DAC GY