›

BIP 92 V48DAC BK

Cod. Rexel SN33082
Cod. Produttore 33082
Cod. EAN 8010152330827

Informazioni principali

  • Serie: BIP 92
  • Tensione operativa: 12-240V AC/DC
  • Grado di protezione: IP30
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Suono: 1 intermittente
  • Frequenza suono: 3600 Hz
  • Corpo: Policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BIP 92 è un buzzer ad incasso sviluppato con capsula acustica piezoelettrica.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

48 V

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC/DC

volume

75 DECIBEL

corrente assorbita

0,005 A

tipo di tono

Tono a impulsi

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP30

Qualità materiale del corpo

Altro

BIP 92 V48DAC BK