›

BIP 92 V24DAC GY

Cod. Rexel SN42319
Cod. Produttore 42319
Cod. EAN 8010152423192

Informazioni principali

  • Serie: BIP 92
  • Tensione operativa: 12-240V AC/DC
  • Grado protezione: IP30
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Suono: intermittente 3600Hz
  • Corpo: policarbonato autoestinguente
  • Installazione: foro Ø16-30 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BIP 92 è un buzzer ad incasso sviluppato con capsula acustica piezoelettrica.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

75 DECIBEL

corrente assorbita

0,005 A

tipo di tono

Tono a impulsi

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP30

Protezione superficiale del corpo

Altro

BIP 92 V24DAC GY
€ 52,41 x 1 pz.
(pz.)