›

BIP 92 V24DAC BK

Cod. Rexel SN33081
Cod. Produttore 33081
Cod. EAN 8010152330810

Informazioni principali

BIP 92 V24DAC BK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BIP 92 è un buzzer ad incasso sviluppato con capsula acustica piezoelettrica.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC/DC

volume

75 DECIBEL

corrente assorbita

0,005 A

tipo di tono

Tono a impulsi

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP30

Qualità materiale del corpo

Altro

BIP 92 V24DAC BK