›

BIP 92 V240AC BK

Cod. Rexel SN33086
Cod. Produttore 33087
Cod. EAN 8010152330872

Informazioni principali

  • Serie: BIP 92
  • Tensione operativa: 12-240V AC/DC
  • Frequenza suono: 3600 Hz
  • Pressione sonora: 75 dB a 1m
  • Grado protezione: IP30
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Corpo in policarbonato autoestinguente
  • Installazione: foro Ø16-30 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BIP 92 è un buzzer ad incasso sviluppato con capsula acustica piezoelettrica.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC

volume

75 DECIBEL

corrente assorbita

0,005 A

tipo di tono

Tono a impulsi

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP30

Qualità materiale del corpo

Altro

BIP 92 V240AC BK