›

BIP 84 V24DAC GY

Cod. Rexel SN42346
Cod. Produttore 42346
Cod. EAN 8010152423468

Informazioni principali

  • Serie: BIP 84
  • Tensione operativa: 12-240V AC/DC
  • Grado di protezione: IP30
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Pressione sonora: 80 dB
  • Capsula acustica: piezoelettrica
  • Installazione: retroquadro Ø 30 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BIP 84 è un buzzer ad incasso sviluppato con capsula acustica piezoelettrica. Dotato di due LED di segnalazione.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

80 DECIBEL

corrente assorbita

0,006 A

tipo di tono

Tono a impulsi

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP30

Protezione superficiale del corpo

Altro

BIP 84 V24DAC GY